Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Räikkäavain ja kärkisarja, 10 mm 38 osaa

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Räikkäavain ja kärkisarja, 10 mm 38 osaa

Sarja, joka soveltuu erityisesti moottoriajoneuvoille ja raskaalle kalustolle.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Räikkä 10 mm:n kärjille

  • Lisäsovitin mahdolistaa käytön 1/2" räikän kanssa

  • Matala kärkiräikän kokonaiskorkeus

  • Toimitetaan laadukkaassa, vaahtomuovisella sisäkkeellä vuoratussa metallirasiassa, jossa osat pysyvät hyvin paikoillaan