Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Yhdistelmäräikkäavain nivelellä
Yhdistelmäräikkäavain nivelellä - 1
Yhdistelmäräikkäavain nivelellä - 2
Yhdistelmäräikkäavain nivelellä - 3
Yhdistelmäräikkäavain nivelellä - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Yhdistelmäräikkäavain nivelellä

Nivelletty räikkäpää takaa entistä suuremman liikkumavaran sormille ja esteiden ylittämiselle

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Rengaspään vääntiö:


  • POWERDRIV muokattu, 12-kulmainen

  • Hienohampainen, 72 hammasta, kääntökulma 5°

  • Tarkasti valmistettu renkaan ydin takaa tasaisen ja turvallisen käytön

  • Kapea muotoilu mahdollistaa työskentelyn ahtaissa paikoissa


Nivelletty räikkäpää:


  • Nivel 180°

  • Erittäin suuri joustavuus kiinnitettäessä tai irrotettaessa erityisesti ahtaissa paikoissa


Standardi: enimmäisvääntömomentti vastaa standardia DIN 899



Geometria:


  • Rengaspää suora

  • Avopää 15° kulmassa
Huomautus

Tämä on erikoistyökalu, jota voidaan kuormittaa korkeintaan maksimivääntömomentilla. Tästä syystä avain sopii vain rajoitetusti pulttien avaamiseen.

  • Räikkä ei sovellu erittäin suurille kuormille (vääntömomentin ylittävät arvot). Siksi suosittelemme löysäämään ruuveja tai muttereita ensin avaimen avopäällä tai kiintopäällä ilman räikkätoimintoa ja jatkamaan sitten räikällä. Kiristys sujuu kuitenkin räikällä helposti.