Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Räikkäväännin 1/2", suunnanvaihto suunnanvaihtovivulla
Räikkäväännin 1/2", suunnanvaihto suunnanvaihtovivulla - 1
Räikkäväännin 1/2", suunnanvaihto suunnanvaihtovivulla - 2
Räikkäväännin 1/2", suunnanvaihto suunnanvaihtovivulla - 3
Räikkäväännin 1/2", suunnanvaihto suunnanvaihtovivulla - 4
Räikkäväännin 1/2", suunnanvaihto suunnanvaihtovivulla - 5
Räikkäväännin 1/2", suunnanvaihto suunnanvaihtovivulla - 6
Räikkäväännin 1/2", suunnanvaihto suunnanvaihtovivulla - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Räikkäväännin 1/2", suunnanvaihto suunnanvaihtovivulla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Jykevä räikkä, jossa suunnanvaihtovipu

  • Vääntösuunta helposti ja nopeasti vaihdettavissa myötäpäivästä vastapäivään

  • Varmistin ja nopea irrotus

  • Madallettu ja suojattu suunnanvaihtovipu ja räikän varren taivutetussa keskiosassa paljon tarttumapintaa

  • 48-hampainen, 7,5°:n kääntökulma

  • Pituus 250 mm

  • Kromattu, kaksikomponenttikahva