Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1/4" räikkäväännin suunnanvaihtovivulla
1/4" räikkäväännin suunnanvaihtovivulla - 1
1/4" räikkäväännin suunnanvaihtovivulla - 2
1/4" räikkäväännin suunnanvaihtovivulla - 3
1/4" räikkäväännin suunnanvaihtovivulla - 4
1/4" räikkäväännin suunnanvaihtovivulla - 5
1/4" räikkäväännin suunnanvaihtovivulla - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/4" räikkäväännin suunnanvaihtovivulla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Vahva räikkä suunnanvaihtovivulla

  • Vääntösuunta helposti ja nopeasti vaihdettavissa myötäpäivästä vastapäivään

  • Varmistin ja nopea vapautus

  • Madallettu ja suojattu suunnanvaihtovipu ja räikän varressa paljon tarttumapintaa

  • 48-hampainen, 7,5°:n kääntökulma

  • Pituus 135 mm

  • Kromattu, kaksikomponenttikahva
DIN 3122, ISO 3315