Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
1/4" räikkäväännin Suunnanvaihtovivulla
1/4" räikkäväännin Suunnanvaihtovivulla - 1
1/4" räikkäväännin Suunnanvaihtovivulla - 2
1/4" räikkäväännin Suunnanvaihtovivulla - 3
1/4" räikkäväännin Suunnanvaihtovivulla - 4
1/4" räikkäväännin Suunnanvaihtovivulla - 5
1/4" räikkäväännin Suunnanvaihtovivulla - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

1/4" räikkäväännin Suunnanvaihtovivulla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Jykevä räikkä, jossa suunnanvaihtovipu

  • Vääntösuunta helposti ja nopeasti vaihdettavissa myötäpäivästä vastapäivään

  • Varmistin ja nopea vapautus

  • Madallettu ja suojattu suunnanvaihtovipu ja räikän varressa paljon tarttumapintaa

  • 48-hampainen, 7,5°:n kääntökulma

  • Pituus 135 mm

  • Kromattu, kaksikomponenttikahva
DIN 3122, ISO 3315