Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekyylitön SECURAL-vasara, pehmeät päät lyöntipinnat polyuretaania
Vasara vaihdettavailla suorakulmaisilla lyöntipäillä ja murtumattomalla vasaran pään ja kahvan välisellä liitoksella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rekyylitön, vähentää rasitusta
- Monipuolinen työkalu kulmiin, reunoihin ja kohtiin, joihin tavanomaiset pyöreät lyöntipäät eivät sovellu
- Erittäin suuren iskuvoiman vasara on rekyylitön ja vähentää käyttäjään kohdistuvaa rasitusta, koska vasarapään teräskuulat osuvat viiveellä, estäen takapotkun ilman iskuvoiman häviötä
- Suuri takaiskunvaimennus kuulamassan ja lyöntipäämassan optimaalisen suhteen ja polyuretaanisten iskupintojen vaimentavien ominaisuuksien ansiosta
- Vähemmän tärisevä ja hiljaisempi vasara rekyyliä vaimentavilla ominaisuuksilla teräsvasaroihin verrattuna
Korkeinta laatua Saksasta
- Täysin murtumaton, koska lyöntipää ja kahva on valmistettu yhdestä teräskappaleesta ja kaksi teräspuolikasta on hitsattu pituussuunnassa
- Ergonominen kumikahva helpottaa käsittelyä ja varmistaa otepidon työskentelyn aikana
- Kestää pitkään käytössä, koska lyöntipäitä on saatavilla varaosina ja ne ovat helposti vaihdettavissa keskenään
Vasarassa on suorakulmaiset iskupinnat, joten se sopii erinomaisesti parketti- ja laminaattilattioiden asentamiseen sekä ikkunoiden ja ovien valmistamiseen. Se soveltuu myös kuivarakentamiseen ja huonekalujen valmistukseen sekä puusepäntöihin ja metallilevytöihin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!