Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rikkalapio Sini Pro Ovaali
Ammattimallin 37cm leveä metallinen rikkalapio takaa nopean ja tehokkaan siivouksen. Kumilista kärjessä imeytyy pintaan kiinni ja mahdollistaa tarkan lian poiston.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rikkalapio SINI Pro on kestävä ja tehokas työkalu, joka tekee siivouksesta vaivatonta. Sen tasainen kumilista varmistaa tiiveyden siivottavaan pintaan ja pitkä varsi mahdollistaa mukavan työskentelyn ilman selän rasitusta.. Rikkalapio on välttämätön apuväline siivouksessa, joka tekee työstä sujuvampiaa ja helpompiaa.
- Rikkalapion 37 cm:n levyinen suu on tavallista (noin 25 cm) reilusti avarampi
- Sopii käytettäväksi niin harjojen kuin lattiankuivaintenkin kanssa
- Ergonomisesti muotoiltu kädensija
- Materiaali: runko PP-kahva, alumiini/polttomaalattu metalli + kumi
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!