Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rikkalapio
Laadukas ja kestävä 245 x 200 mm kokoinen varrellinen kumilista. Polttomaalattu pinta ja 800 mm varsi takaavat pitkäkestoisen ja tehokkaan käytön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rikkalapio, pitkä varsi harjaa varten, tarjoaa käyttäjälleen ergonomisen ja helppokäyttöisen ratkaisun siivoukseen. Sen koko, 245 x 200 mm, ja pituus, 800 mm, tekevät siitä sopivan monenlaisiin siivoustöihin. Polttomaalattu rakenne ja kumilista varmistavat kestävyyden ja tehokkaan puhdistustuloksen. Rikkalapio on luotettava apuväline, joka tekee siivouksesta nopeaa ja vaivatonta.
- 245 x 200 mm, varsi 800 mm
- Polttomaalattu, kumilista.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!