Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ruuvimeisseli/-kahva 1/4", Mini kärkipitimellä
Soveltuu ahtaissa paikoissa tehtäviin töihin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kompakti, monikäyttöinen
- Ruuvimeisselissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyöreä varsi ja magneettinen kärkipidin
- Erittäin kompakti rakenne sopii myös ahtaisiin paikkoihin
- Standardin DIN 3126-D:n mukainen 6,3 mm:n kärki kärkipitimellä
Tehokkaaseen työskentelyyn
- Kaksikomponenttikahva helpottaa työskentelyä
- Tehokas työskentely ja parempi voimansiirto kahvan litteiden sivupintojen ansiosta
Ruuvauskärjille, joissa on kuusiokanta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!