Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ruuvimeisseli, 1/4" neliökärki
Pyöreä, kromattu kirkas varsi sovitteella hylsyavaimille neliövääntiöllä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas käyttää
- Ruuvimeisseli sovitteella hylsyavaimille neliövääntiöllä
- Standardin DIN 3126-A:n mukainen 6,3 mm:n kärki sovitteella hylsyavaimille neliövääntiöllä
Istuu mukavasti käteen
- Työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä luistamaton pinta
- Tehokas työskentely, parempi voimansiirto ja suurempi vääntömomentti kahvan litteiden sivupintojen ja ergonomisesti muotoiltujen kahvan syvennysten ansiosta
- Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen
- Varren symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Käytettäväksi neliövääntiöillä varustettujen 1/4 tuuman hylsyjen kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!