Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ruuvimeisseli, 1/4" Pikavaihtoistukalla ja joustavalla varrella
Ruuvimeisseli, 1/4" Pikavaihtoistukalla ja joustavalla varrella - 1
Ruuvimeisseli, 1/4" Pikavaihtoistukalla ja joustavalla varrella - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ruuvimeisseli, 1/4" Pikavaihtoistukalla ja joustavalla varrella

Pyöreä varsi joustavalla varrella ja kirkkaalla, nikkelöidyllä päällä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Lisää joustavuutta? Onnistuu


  • Erinomainen vaikeapääsyisissä tai ahtaissa paikoissa työskentelyyn joustavan varren ansiosta

  • Helppo käyttää, pikavaihtoistukka helpottaa kärkien vaihtamista

  • Erittäin kestävä kirkkaan nikkelöidyn pään ansiosta

  • Standardin DIN 3126-D mukainen kärki kärkipitimellä


Laatua, jonka voit tuntea


  • Kaksikomponenttikahva helpottaa työskentelyä

  • Tehokas työskentely ja parempi voimansiirtokahvan litteiden sivupintojen ansiosta

  • Vääntiön symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista