Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ruuvimeisseli, PH, 3K-kahva kuusikulmaisella varrella
Läpimenevä, mattakromattu varsi, vääntökuusio ja 3-komponenttinen kahva lyöntipäällä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Parempi voimansiirto
- Erittäin kestävä, läpimenevä, mattakromattu kuusiovarsi
- Suuri lyöntipää kahvan päässä mahdollistaa lyömisen ja talttauksen
- Parempi voimansiirto varren mattanikkelöidyn, iskukarkaistun avolenkkien kanssa käytettävän vääntökuusion ansiosta
- Oikean koon nopea tunnistaminen varren Würth-värikoodin avulla
- Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin
- Kärki on valmistettu PH-ruuvimeisselien DIN 5260-PH- ja ISO 8764-PH -standardien mukaisesti
Pitävämpi, varmempi ote
- Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava 3-komponenttinen kahva, jossa on kova ydin, pehmeät syvennykset ja pehmeä, luistamaton ulkopinta
- Kahvan pehmeät syvennykset istuvat täydellisesti käteen, mikä mahdollistaa paljon tehokkaamman voimansiirron
- Tehokas työskentely, parempi voimansiirto ja suurempi vääntömomentti kahvan litteiden sivupintojen ja ergonomisesti muotoiltujen kahvan syvennysten ansiosta
- Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen
- Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!