Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ruuvimeisseli, PH, pitkä pyöreällä varrella
Pitkä, mattakromattu varsi ja kaksikomponenttikahva
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pitkä ja tarkka
- Vaikeapääsyisiin paikkoihin ja erikoiskäyttökohteisiin pitkän varren ansiosta
- Kestävä pyöreä varsi, jonka mattakromaus parantaa korroosionkestävyyttä
- Oikean koon nopea tunnistaminen varren Würth-värikoodin avulla
- Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin
- Kärki on valmistettu PH-ruuvimeisselien DIN 5260-PH- ja ISO 8764-PH -standardien mukaisesti
- Täyttää DIN 5262- ja SMS SS 2831 -standardien vaatimukset
Enemmän kuin vain hyvä ote
- Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä, luistamaton ulkopinta
- Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen
- Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!