Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ruuvimeisseli, TX, 3K-kahva pyöreällä varrella
Mattakromattu varsi ja 3-komponenttinen kahva
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Huippulaatua
- Kestävä pyöreä varsi, jonka mattakromaus parantaa korroosionkestävyyttä
- Oikean koon nopea tunnistaminen varren Würth-värikoodin avulla
- Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin
- Kärki sisäisille TX-ruuvipäille
Ensiluokkainen kahva
- Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava 3-komponenttinen kahva, jossa on kova ydin, pehmeät syvennykset ja pehmeä, luistamaton ulkopinta
- Kahvan pehmeät syvennykset istuvat täydellisesti käteen, mikä mahdollistaa paljon tehokkaamman voimansiirron
- Tehokas työskentely, parempi voimansiirto ja suurempi vääntömomentti litistettyjen kahvan sivujen ja ergonomisesti muotoiltujen kahvan syvennysten ansiosta
- Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen
- Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!