Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
VDE eristetty ruuvimeisseli, PH-ristiura jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Varsi: Mustattu, eristetty
- Pää: Standardin DIN ISO 8764-1-PH mukainen
- Vesitestattu 10 kV:n koejännitteellä
- Valmistusvuosi näkyvissä
- Tiukempi kylmähauraustesti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!