Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
VDE eristetty ruuvimeisseli, PH-ristiura Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC)
VDE eristetty ruuvimeisseli, PH-ristiura Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC) - 1
VDE eristetty ruuvimeisseli, PH-ristiura Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC) - 2
VDE eristetty ruuvimeisseli, PH-ristiura Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC) - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

VDE eristetty ruuvimeisseli, PH-ristiura Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
  • Varsi: Mustattu, eristetty

  • Pää: Standardin DIN ISO 8764-1-PH mukainen

  • Vesitestattu 10 kV:n koejännitteellä

  • Valmistusvuosi näkyvissä

  • Tiukempi kylmähauraustesti