Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ruuvimeisseli, kuusiokolo pallopäällä
Mattakromattu 6-kulmainen varsi ja kaksikomponenttikahva
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Ruuviin pääsee helposti käsiksi pallopään ansiosta, joka voidaan asettaa jopa 25° kulmaan
- Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä, luistamaton ulkopinta
- Ergonomisesti muotoiltu kahva litteillä sivuilla, jonka ansiota vääntömomentti on suurempi kuin pyöreissä kahvoissa, koska kahva istuu paremmin kädessä ja voimaa voidaan siirtää enemmän
- Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa nopeuttavat ja helpottavat oikean ruuvimeisselin valintaa
- Erittäin kestävä 6-kulmaisen varsi, jonka mattakromaus parantaa korroosionkestävyyttä
- Black Point -kärki takaa parhaan mahdollisen istuvuuden ruuvin kantaan
- Kärki DIN EN 2936:n mukainen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!