Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Taskuruuvimeisseli, pieni, suoraura taskupidikkeellä
Läpimenevä, kirkas, nikkelöity, pyöreä varsi ja 1-komponenttikahva magneetilla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vahva, täyskarkaistu, kirkas, nikkelöity, pyöreä varsi kromi-vanadiumterästä
- Metallinen taskupidike ja kahvan magneetti varmistavat, että pieni ruuvimeisseli on aina käden ulottuvilla
- Helppo käsitellä ergonomisen 1K-kahvan ansiosta, pikapyöritysalue kahvan alaosassa
- Kahvan litteät sivupinnat estävät sitä vierimästä pois
- Kärki on valmistettu suoraura ruuvimeisselien DIN 5264-A- ja ISO 2380 -standardien mukaisesti
Soveltuu hyvin kaapeliliittimien avaamiseen esimerkiksi riviliittimille.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!