Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ruuvimeisseli, suoraura, ohut pyöreällä varrella
Ohut, mattakromattu varsi ja kaksikomponenttikahva
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kärjestä kahvaan
- Pienemmille ruuveille ja tarkkuustyöhön ohuen varren ja pienempien kokojen ansiosta
- Kestävä pyöreä varsi, jonka mattakromaus parantaa korroosionkestävyyttä
- Black Point -kärki, paras istuvuus ruuviin
- Kärki on valmistettu suoraura ruuvimeisselien DIN 5264-A- ja ISO 2380 -standardien mukaisesti
- Täyttää DIN 5265- ja SMS SS 2830 -standardien vaatimukset
Vaivatonta hallintaa
- Kättä rasittamaton, työskentelyä helpottava kaksikomponenttikahva, jossa on kova ydin ja pehmeä, luistamaton ulkopinta
- Kovaa materiaalia oleva hammastettu rengas mahdollistaa etusormella ja peukalolla tapahtuvan nopean kiertämisen ruuvin löysäämisen jälkeen
- Kärjen vääntiön tyypin symboli ja kokomerkintä kahvassa helpottavat ja nopeuttavat tunnistamista
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!