Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ruuvimeisselisarja, 4.4.1, TX, system 7 osaa
Pyöreällä varrella ja reikäpäällä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Yhteensopiva kaikkien ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa
Yhtenäinen ruudukkorakenne
Vaahtomuovisisäkkeessä miellyttävä hiilikuitukuvio
Laadukkaasta vaahtomuovista valmistetun sisäkkeen miellyttävä hiilikuitukuvio takaa paremman kestävyyden ja vakauden sekä helpon puhdistamisen
Oikeiden työkalujen löytäminen on nopeaa ja helppoa
Työkalukoot on merkitty sisäkkeeseen.
Tarkemmat tiedot yksittäisistä tuotteista löydät toimitussisältö välilehdeltä.
Sisältää VDE, TX ruuvimeisselit reikäpäällä:
TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
Sopii käytettäväksi ORSY-järjestelmien tuotteiden kanssa (esim. järjestelmäsalkku, työkaluvaunut, ORSY®BULL-laatikot, ORSY-hyllyt)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!