Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
3/8" + 1/2" Kierrehylsy- ja ruuvin ulosvedinsarja 15 kappaletta
Ratkaisu pyöristyneille tai ruostuneille kuusiokolo-, TX- ja kuusioruuveille sekä muttereille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarkasti muotoiltu kartiomainen kierreprofiili
Kaikissa hylsyissä on ulkoinen kuusiovääntiö ruuvinväännintä varten
Soveltuu käytettäväksi iskuruuvimeisseleillä
Pyöristyneiden ruuvien ja mutterien helppo irrotus
nopea irrotus, ei lämmittämistä tai poraamista
Korjaus- ja purkutyöhön ajoneuvokorjaamoissa, lukkosepällä, metallipajoissa jne.
Sisäpuoliset ulosvetimet:
<><>Halkaisijaltaan 8–14 mm:n porareikiä suurennetaan yhdellä millimetrillä kerrallaan. Valitse sopiva ulosvedin, ruuvaa se porareikään ja irrota ruuvi tai pultti.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!