Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ruuvin ulosvedinsarja, pitkä 7 osaa
Ruuvin ulosvedinsarja, pitkä 7 osaa - 1
Ruuvin ulosvedinsarja, pitkä 7 osaa - 2
Ruuvin ulosvedinsarja, pitkä 7 osaa - 3
Ruuvin ulosvedinsarja, pitkä 7 osaa - 4
Ruuvin ulosvedinsarja, pitkä 7 osaa - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ruuvin ulosvedinsarja, pitkä 7 osaa

Ratkaisu pyöristyneille kuusiokolo- ja TX-ruuveille. Yleisimmät koot kompaktissa valikoimassa. Voidaan käyttää usein myös samanlaisissa vääntiöissä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tarkasti muotoiltu kartiomainen kierreprofiili



3/8" neliövääntiö, enintään 10 mm



1/2" neliövääntiö, 12 ja 14 mm



Laajenemista rajoittava kaulus



Sopii erinomaisesti syvällä oleviin ruuveihin


pidemmän mallin ansiosta



Säästää aikaa


kun poisporausta tai hitsausta ei tarvita



Irrottaa helposti pyöristyneet kuusiokolo- ja TX-ruuvit


kartiomaisen kierreprofiilin ansiosta