Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Revo KR-puristin
Tehokas ja monipuolinen puristin, joka mahdollistaa jopa 1250 mm puristusvälin pikasäädöllä. Purista vaivattomasti ja tarkasti 7000 N puristusvoimalla ilman työkaluja.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pikasäädön avulla säädettävä puristusväli 0-1250 mm. Puristusvoima 7000 N eli 700 kg, mikä takaa vahvan ja turvallisen puristuksen. Myös puristussuunnanvaihto onnistuu ilman työkaluja.
- 0 – 1250 mm puristusväli pikasäädöllä
- Puristusvoima 7000 N = 700 kg
- Puristussuunnanvaihto ilman työkaluja
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!