Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Liimapuristin, kokoteräs T-kahvalla
Työkappaleiden sujuvaan, joustavaan ja vaurioittamattomaan kiinnittämiseen, sisältää vankan kahvan
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mukautettavissa työkappaleeseen
- Erittäin kätevä ruuvipuristin, jota on helppo käsitellä
- Suuri kiristysmomentti vankalla ja helppokäyttöisellä T-kahvalla
- Liikuteltava erikoiseristealuslevy pyörii jopa 35° optimaalista materiaalin säätöä varten
Vankka ja kestävä
- Eri kiinnitysleveyksillä saatavana oleva työkalu sopii moniin käyttökohteisiin
- Vankka T-kahva, vahvistettu liukuva ja kiinteä kiinnike sekä lujitettu ja karkaistu trapetsikierrekara takaavat tehokkaan käytön
- Erittäin kestävä korkealaatuisten materiaalien ja yksinkertaisen muotoilun ansiosta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!