Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ruuvipuristin, kokoteräs, T-kahva
Ruuvipuristin, kokoteräs, T-kahva - 1
Ruuvipuristin, kokoteräs, T-kahva - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ruuvipuristin, kokoteräs, T-kahva

Suvuvaan, monipuoliseen ja tarkkaan työkappaleiden kiinnittämiseen tukevalla kahvalla

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
Jykevä muotoilu, vahvistettu varsi ja liukukisko


Soveltuu suurille kuormille. Erittäin turvallinen.



Liikuteltava painelevy, kääntyy jopa 35°


Kiinnittyy vaivattomasti puristettavaan materiaaliin.



Lujitettu ja karkaistu trapetsikierteinen kara


T-kahva vaativaan työskentelyyn.