Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jännitetyökalusarja salkussa 16 osaa salkussa 8.4.1.
Sopii erityisesti sähkö- ja hybridiautoille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Laaja valikoima
Työkalusarja salkussa sisältäen tärkeimmät VDE-työkalut ja -tarvikkeet
VDE-työkalut sopivat jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai 1 500 V (DC). Kaikki suojatoimenpiteet on otettava huomioon.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!