Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Jännitetyökalusarja salkussa 16 osaa salkussa 8.4.1.
Jännitetyökalusarja salkussa 16 osaa salkussa 8.4.1. - 1
Jännitetyökalusarja salkussa 16 osaa salkussa 8.4.1. - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Jännitetyökalusarja salkussa 16 osaa salkussa 8.4.1.

Sopii erityisesti sähkö- ja hybridiautoille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Laaja valikoima


Työkalusarja salkussa sisältäen tärkeimmät VDE-työkalut ja -tarvikkeet

Huomautus

VDE-työkalut sopivat jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai 1 500 V (DC). Kaikki suojatoimenpiteet on otettava huomioon.