Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jännitetyökalusarja salkussa 32 osaa järjestelmäsalkussa 8.4.2.
Sopii erityisesti sähkö- ja hybridiautoille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Salkku sisältää laajan valikoiman tärkeimpiä VDE-työkaluja ja -tarvikkeita
- Soveltuu kaikkien ajoneuvovalmistajien ajoneuvoille
VDE-työkalut sopivat jännitteisille osille, joiden käyttöjännite on enintään 1 000 V (AC) tai 1 500 V (DC). Kaikki suojatoimenpiteet on otettava huomioon.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!