Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Eristetty kaapelileikkuri/sähköasennuspihdit VDE, IEC 60900
3 työkalua samoissa pihdeissä: Sähkökaapelien leikkaamiseen ja kuorintaan
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Jännitteisille osille edellyttäen, että määrättyjä turvallisuusohjeita noudatetaan
Enintään 1 000 V (AC), enintään 1 500 V (DC)
3 in 1 -työkalu
- Käytännöllinen käsitellä, ei työkalun vaihtoa
- Sivuleikkuritoiminto
- Kuorinta ergonomisella vetoliikkeellä
Ergonominen kahva takaa turvallisen toiminnan
Luistamaton 2K-kahva leveällä VDE-kauluksella.
Induktiivisesti karkaistut tarkat leikkaavat reunat
Hiottu ja kromattu pinta
Limittäinen nivel
Pyöreille kaapeleille ja märkätilojen kaapeleille, ∅ 8–12 mm, esim. NYM 3 x 1,5 mm² – 5 x 2,5 mm².
Kaapeleille, jotka lähtevät kytkentärasiasta, seinärasiasta, kytkentärasiasta, kytkinrasiasta, ohjauskaapeista tai yksinkertaisesti irrallisisille kaapeleille. Voidaan käyttää sähköasennuksiin, lämmitys- ja ilmanvaihtorakentamiseen, laitosrakentamiseen, messurakentamiseen, keittiön rakentamiseen ym. vastaaviin töihin.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!