Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Jarrunesteen vaihto-/jarrujen ilmauslaite, sähkökäyttöinen
Henkilöauton jarrujen ja jarrunestettä sisältävien kuorma-auton jarrukytkinten ilmaukseen. Soveltuu enintään 60 litran säiliöille ja sähköhydraulisille jarruille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Painetta voidaan säätää portaattomasti välillä 0,4-3,5 bar
Sopii kaikkiin ajoneuvoihin, joissa on ABS-järjestelmä (määritellyt käyttöpaineet).
Toimii alkuperäisen tynnyrin tilavuudesta aina 60 litraan asti
Ei aikaa vievää dekantointia eikä kosteuden imeytymisen vaaraa.
Sammuu, kun tynnyri on tyhjä, jotta ilma ei pääse sisään
Ei aikaa vievää laitteen ilmaamista säiliötä vaihdettaessa.
Matalapaineen lisätesti
Yksinkertainen ja nopea jarrujärjestelmän vuototesti ja jarrumäntien tasaisen liikkeen tarkistus.
Siirreltävä laite, jossa on säätimet työskentelykorkeudella
Vähäinen rasitus, työskentely on vaivatonta
Laadukas epoksipinnoite
Kestää jarrunestettä
Toimitussisältö:
- Tynnyriin kiinnitettävä laite adapterin säilytyslokerolla
- Tynnyrin korkki imuputkella
- Euro-adapteri, tuotenumero 071455 301 (E 20 lähes kaikkiin eurooppalaisiin henkilöautoihin)
- Nostoketju tynnyrin kiinnittämistä varten
Käytä vain mineraaliöljyttömiä jarrunesteitä
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!