Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Kompakti ja tehokas, 1 400 W:n moottori ja 32 mm:n isku takaavat suuren leikkuukapasiteetin
Mukana kuljetettava metallivannesaha, jossa on automaattinen sahausrungon laskuominaisuus. Sopii erinomaisesti rakennustyömaakäyttöön
Erityisesti tarkkaan työskentelyyn
1 800 watin käsipyörösaha, kevyt ja nopea. Lisävarusteena saatavan ohjainkiskon kanssa soveltuu erinomaisesti myös tarkkaan sahaukseen.
Katkaisusaha metallille teräksestä, ei-rautametalleista, muovista ja komposiittimateriaaleista sekä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien ja profiilien katkaisuun