Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vetoniittipihti, haitari
Ammattilaisten suosima haitaripihti vahvalla alumiini- ja teräsrakenteella. Sopii kaikkiin niitteihin 3,2 - 6,4 mm, pituus 305 mm suljettuna ja 805 mm laajennettuna, kevyt paino 2,30 kg.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Korkealaatuinen ja kestävä saksityyppinen niittaustyökalu on ammattikäyttöön suunniteltu haitaripihti, joka on valmistettu vahvasta alumiini- ja teräsrakenteesta. Sen asetuskapasiteetti kattaa kaikki niitit 3,2 - 6,4 mm kokoisina, ja sen pituus on 305 mm suljettuna ja 805 mm laajennettuna. Tämä työkalu on helppokäyttöinen ja turvallinen, ja sen kevyt paino (2,30 kg) mahdollistaa pitkäkestoisen työskentelyn mukavasti ja tehokkaasti.
- Ammattikäyttöön tarkoitettu haitaripihti, vahva alumiini- ja teräsrakenne
- Asetuskapasiteetti: kaikki niitit 3,2 - 6,4 mm
- Pituus: 305 mm suljettu (805 mm laajennettu), paino: 2,30 kg
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!