Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 760
Universal serial production use -1300 N/mm² medium cross-sections, thick-walled solid material pipes
Yleiskäyttöinen -1300 N/mm², keskisuuret poikkileikkaukset kiinteässä materiaalissa ja profiilissa
Yleiskäyttöinen sarja, -1 300 N/mm², keskikokoiset poikkileikkaukset, paksuseinäiset kiinteän materiaalin putket
Yleiskäyttöinen sarjatuotantokäyttöön, -1 300 N/mm², keskisuuret poikkileikkaukset, paksuseinäiset kiinteän materiaalin putket
Yleiskäyttöinen -1 300 N/mm², pienet poikkileikkaukset profiilissa ja kiinteässä materiaalissa
Universal use - 1300 N/mm², small cross-sections, solid material profile
universal use -1,300 N/mm² small cross-sections solid material profile
universal use -1,300 N/mm² medium cross-sections solid material profile
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa