Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Akkunostin, siirrettävä akun nostoalusta/-pöytä, raskaaseen käyttöön Enintään 1,5 tonnin kuormille, erityisen hyvä käyttömukavuus
Siirrettävä nostin, nostoalusta raskaiden sähköautojen akkujen, ajoneuvojen moottorien, vaihteistojen ja akselien nostamiseen ja käsittelyyn
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kätevä käyttää
- Nostaminen ja laskeminen kauko-ohjaimella, 3 m:n kaapeli
- Suuret pyörät varmistavat hyvän ohjattavuuden ja asemoinnin
- Turvasalpa estää tahattoman laskeutumisen
Säädettävissä kaikkiin tarpeisiin
- Jatkettava kahva ja alusta
- 40 mm:n hienosäätövara sivulla
- Kallistus säädettävissä ± 3 %, mikä mahdollistaa kompensoinnin nostoalustaan nähden
- 84 M8-kierrekiinnikettä valinnaisille tarvikkeille
- Suuri 18 cm:n maavara
- Käytettäviksi tavallisen moottori-/korjaamonostimen kanssa
CE-hyväksyntä vahvistaa laitteen vaatimustenmukaisuuden konedirektiivin 2006/42/EY kanssa.
Käyttövoima: paineilmaKäyttökuvassa oleva korjaamonostin ja akun nostokehikko tilattavissa erikseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!