Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Siirrettävä korjaamonostin
Siirrettävä ja taitettava moottorinostin ajoneuvokorjaamoille, raskaille komponenteille, kuten korkeajänniteakuille, moottoreille jne.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Monikäyttöinen
- Nostimen puomin varsi voidaan lukita kätevästi kolmeen eri asentoon
- Kaksitoiminen pumppu, 360° kääntyvä
- Vaatii vain vähän tilaa, sillä nostimen voi taittaa
- Erittäin kompakti profiili
- Kääntyvä nostokoukku ja nailonpyörät
Erittäin turvallinen
- Sisäänrakennettu kuolleen miehen kytkin estää tahattoman laskeutumisen
CE-hyväksyntä osoittaa laitteen vaatimustenmukaisuuden konedirektiivin 2006/42/EY ja EN ISO 12100:2020 kanssa.
- Ajoneuvokorjaamoille
- Raskaiden komponenttien nostamiseen ja siirtämiseen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!