Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Siirtoleukapihdit DIN ISO 8976
Itselukittuvat siirtoleukapihdit säätöpainikkeella
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Nopea ja kätevä työkappaleeseen sopiva hienosäätö kesken työtehtävän painikkeella
Karkaistu tarkkuushammastus
Suuri kulutuskestävyys ja pitävä ote työkappaleesta
Ergonominen ja luistamaton käteen hyvin istuva 2K -kahva ohuella kauluksella
Mukava työskentely ja optimaalinen voimansiirto
Erittäin monipuoliset tartuntaominaisuudet, silti kapea muotoilu
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!