Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Siirtoleukapihdit, DIN ISO 8976
Siirtoleukapihdit, DIN ISO 8976 - 1
Siirtoleukapihdit, DIN ISO 8976 - 2
Siirtoleukapihdit, DIN ISO 8976 - 3

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Siirtoleukapihdit, DIN ISO 8976

Itsekiinnittyvät siirtoleukapihdit, joissa on säätöpainike

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 7
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
  • Muovipinnoitetut kahvat eivät luista kädessä

  • Karkaistu kromivanadiiniteräs

  • Induktiokarkaistu kiillotettu hammastus

  • Kärkisuoja suojaa murtumisvaurioilta

  • Liukunivel

  • Nopea ja tarkka, säädettävissä yhdellä kädellä työn aikana, ote työkappaleessa

  • Ei vahinkosäätöjä

  • Itsekiinnittyvät pihdit putkille ja muttereille

  • Pitävä ote putkiin ja muttereihin. Lukittuvat.