Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Silikoninpoistoaine
Ammattimaiseen puhdistukseen ja rasvanpoistoon ennen liimausta tai maalausta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tuotteella on erittäin hyvä puhdistusteho ja pitkä haihtumisaika
Syttyvät nesteet, kategoria 3; elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, kategoria 3, keskushermosto; elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen, kategoria 1, keskushermosto; myrkyllisyys hengitettynä, kategoria 1; krooninen myrkyllisyys vesieliöille, kategoria 2
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Sopii kaikkien silikonilla pinnoitettujen pintojen puhdistus- tai rasvanpoistoaineeksi. Soveltuu myös ammattimaiseen esikäsittelyyn ennen liimausta tai maalausta (erityisesti viimeistelyssä ja osien maalauksessa). Soveltuu erinomaisesti myös muovien puhdistukseen.
Suihkuta silikoninpoistoainetta, hankaa pintaa ja kuivaa puhtaalla liinalla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!