Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nitomapistooli Rapid 14

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nitomapistooli Rapid 14

Laadukas ruotsalaisvalmisteinen nitoja ammattikäyttöön. Leveä, 140-sarjan niitti soveltuu hyvin ohuille materiaaleille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kestävä ja vankka täysteräksinen nitoja vaativiin tarpeisiin. Kätevä ja tehokas sinkiläpistooli sopii leveille 140-sarjan 6-8 mm pitkille sinkilöille. Sopii lyhyitä hyvin ohuiden materiaalien, kuten muovin ja ohuen pahvin kiinnittämiseen.



  • Ohuille materiaaleille

  • Leveä sinkilä (140-sarja, pituudet 6-8 mm)

  • Kokoteräksinen rakenne

  • Pitkäikäinen ja luotettava

  • Rekyylitön