Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Nitomapistooli Rapid 30 pitkä nokka
Laadukas ruotsalaisvalmisteinen, pitkänokkainen nitoja ammattikäyttöön. Ohut niitti ja pitkä nokka helpottavat kiinnittämistä hankaliin paikkoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ruotsissa valmistettu tehokas sinkiläpistooli 10 mm pituisella nokalla, ohuille sinkilöille 6-8 mm. Ammattilaistyökalu vaativaan kiinnittämiseen. Sopii tekstiilien, säkkikankaan, nahan, julisteiden, etikettien, tiivisteiden jne. kiinnittämiseen. Nokan ansiosta erityisen sopiva kulmiin ja ahtaisiin paikkoihin. Säädettävä 3-portainen iskuvoiman säätö, maksimiasento pitkille sinkilöille tai koville materiaaleille.
- Pidennetty nokka
- Kokoteräksinen rakenne
- 3-portainen iskutehon säätö
- Rekyylitön
- Hakaset 13-sarja, pituudet 6-8 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!