Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Nitomapistooli Rapid 30 pitkä nokka

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Nitomapistooli Rapid 30 pitkä nokka

Laadukas ruotsalaisvalmisteinen, pitkänokkainen nitoja ammattikäyttöön. Ohut niitti ja pitkä nokka helpottavat kiinnittämistä hankaliinn paikkoihin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ruotsissa valmistettu tehokas sinkiläpistooli 10 mm pituisella nokalla, ohuille sinkilöille 6-8 mm. Ammattilaistyökalu vaativaan kiinnittämiseen. Sopii tekstiilien, säkkikankaan, nahan, julisteiden, etikettien, tiivisteiden jne. kiinnittämiseen. Nokan ansiosta erityisen sopiva kulmiin ja ahtaisiin paikkoihin. Säädettävä 3-portainen iskuvoiman säätö, maksimiasento pitkille sinkilöille tai koville materiaaleille.



  • Pidennetty nokka

  • Kokoteräksinen rakenne

  • 3-portainen iskutehon säätö

  • Rekyylitön

  • Hakaset 13-sarja, pituudet 6-8 mm