Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sivellinsarja
5-osainen apu- ja korjaussivellinsetti (15-70 mm) maalaamiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Apu- ja korjaussivellinsetti maalaamiseen. Setissä on viisi eri levyistä sivellintä (15, 25, 35, 50, 70 mm), joissa on puuvarsi ja sekoiteharjas. Voit valita juuri oikean koon eri käyttötarkoituksiin ja -kohteisiin.
- Sekoiteharjas, puuvarsi
- Apu- ja korjausivellin maalaamiseen
- 5-osainen: 15, 25, 35, 50, 70 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!