Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CK-Elektroniikkasivuleikkurit ESD, teräväpää
ESD-sarjan pihdit tarjoavat turvallisen työskentely-ympäristön sähkövarauksia vastaan. Ergonominen muotoilu ja pitävät otekahvat tekevät työskentelystä helppoa ja mukavaa. Pihdit on suunniteltu erityisesti monisäikeisten elektroniikka johtimien katkaisuun.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sivuleikkurit ESD kapea kärki SensoPlus tarjoaa turvallisen ja käyttömukavan ratkaisun elektroniikan työskentelyyn. ESD-sarjan työkalut on valmistettu johtavasta materiaalista, mikä varmistaa sähkövarauksen turvallisen johtumisen maahan. Pihdeissä on optimaalinen ergonominen muotoilu ja pehmeät thermomuoviset otekahvat, jotka takaavat miellyttävän ja pitävän otteen. Nämä pihdit on suunniteltu erityisesti monisäikeisten elektroniikka johtimien katkaisuun, olipa kyseessä sitten työkalu, kone tai laite. Turvallinen ja mukava työskentely on taattu näillä laadukkailla sivuleikkureilla.
- ESD-sarjan työkalut on valmistettu johtavasta materiaalista.Työkalujen käyttö takaa että vaaralliset sähkövaraukset johtuvat maan potentiaaliin.
- Optimaalinen ergonominen muotoilu, pehmeät, miellyttävät ja pitävät thermomuoviset otekahvat
- Pihdit tarkoitettu monisäikeisten elektroniikka johtimien katkaisuun
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!