Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CK-Elekroniikkasivuleikkurit, ESD ovaalipää
Ergonomiset ESD-sarjan pihdit varmistavat turvallisen ja tarkan elektroniikkatyöskentelyn. Laadukkaat työkalut vähentävät sähkövarauksista aiheutuvia riskejä ja tekevät työskentelystä miellyttävää.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
ESD-sarjan Sivuleikkurit SensoPlus ovat täydellinen työkalu sähköalan ammattilaisille. Valmistettu johtavasta materiaalista, nämä leikkurit varmistavat, että sähkövaraukset johtuvat maan potentiaaliin, mikä lisää työturvallisuutta. Optimaalinen ergonominen muotoilu ja thermomuoviset otekahvat tekevät työskentelystä miellyttävää ja pitävää, samalla kun pihdit on suunniteltu monisäikeisten elektroniikka johtimien katkaisuun. Näillä sivuleikkureilla saat tehokkaan ja turvallisen työkalun, joka tekee työskentelystä vaivatonta ja ammattimaista.
- ESD-sarjan työkalut on valmistettu johtavasta materiaalista.Työkalujen käyttö takaa että vaaralliset sähkövaraukset johtuvat maan potentiaaliin.
- Optimaalinen ergonominen muotoilu, pehmeät, miellyttävät ja pitävät thermomuoviset otekahvat
- Pihdit tarkoitettu monisäikeisten elektroniikka johtimien katkaisuun
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!