Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Sivuleikkurit raskaaseen käyttöön DIN ISO 5749
Pianolangan sekä kovien ja pehmeiden johtojen leikkaamiseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Vähäinen rasitus, täsmällinen leikkuutulos tarkasti muotoiltujen terien ansiosta
- Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan leikkuupinnan myös suuressa kuormituksessa
- Ergonominen ja luistamaton kaksikomponenttikahva, jossa on kapea pinnoite, varmistaa miellyttävän työskentelyn ja suuren voimansiirron
- Induktiokarkaistut, tarkat terät
- Pinta: Täysin kromattu ja hiottu
- Nivel: limittäinen, taottu niittaus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!