Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaksoisrengasavain, taivutettu, metriset koot POWERDRIV
Kaareva muoto ahtaissa paikoissa työskentelyä varten
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ergonomisesti muotoiltu kaksoisrengasavain vaikeapääsyisissä paikoissa työskentelyyn
- Rengasavaimen kaareva muoto takaa tehokkaan voimansiirron.
- Muotoilu säästää aikaa ja vaivaa
- Kapeissa, ohuissa päissä on senkkaus molemmilla puolilla, kääntökulma on 30°
Standardin mukainen ja erittäin korkealaatuinen
- Kaksoisrengasavain on standardin ISO 3318 mukainen
- Hyväksi todettua kromi-vanadiumterästä
- Mattakromattu pinta takaa tukevan otteen myös öljyisillä käsillä
- Rengaspäät on lisäksi kiillotettu
- Pinnoite antaa pysyvän ruostesuojauksen ja takaa keskimääräistä huomattavasti pidemmän käyttöiän
- Kaksoisrengasavaimen pitkä käyttöikä vähentää vaihto- ja varastointikustannuksia
POWERDRIV®-ominaisuudella
- Sopii käyttöön ääriolosuhteissa, koska tavallisesta poiketen se kohdistaa kääntövoiman ruuvin reunoihin kulmien sijaan
Käyttökohteita moottorilohkot, käynnistysmoottorit sekä imu- ja pakosarjat
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!