Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Moottorisahan tulppa-avain

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Moottorisahan tulppa-avain

Moottorisahan sytytystulpan avain, jossa yhdistyy AV 13mm ja 19mm avaimet sekä talttapääruuvimeisseli.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Moottorisahan sytytystulppatyökalu on kätevä ja monipuolinen työkalu, joka helpottaa moottorisahan huoltoa. Avaimessa on koot AV 13mm ja 19mm sekä talttapääruuvimeisseli, joten se sopii erilaisiin huoltotöihin. Kompaktin kokonsa ansiosta työkalu on helppo kuljettaa mukana.



  • Avainkoot AV 13mm ja 19mm ja lisäksi päässä on talttapääruuvimeisseli

  • Pituus 151mm