Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TX-kärki Joustava kärki iskeville vääntimille
C 6.3 (1/4")
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erittäin suorituskykyinen kärki hankaliin ruuvaustöihin. Soveltuu käytettäväksi iskevien ruuvinvääntimien kanssa.
Pitkä käyttöikä
Kärki kiertyy yli 40°, jonka ansiosta vääntöalue on laajempi ja se kestää suurimmatkin iskuvoiman kuormitushuiput koviin materiaaleihin ruuvauksen aikana.
Säästää aikaa ja kustannuksia
- Käyttöikä on kaksi kertaa pidempi verrattuna muihin markkinoilla oleviin kärkiin, jotka on tarkoitettu iskeviin ruuvinvääntimiin
- Käyttöikä on jopa 3 kertaa pidempi verrattuna muihin tavallisiin kärkiin
Moniin käyttökohteisiin
Sopii kaikkiin tavallisiin kärjenpitimiin ja iskevien ruuvinvääntimien istukoihin
Turvallisuus
Muotoon valettu suojus estää lastuja lentämästä, jos vääntöalue rikkoutuu
Sopii
- käytettäväksi suorituskykyisten iskevien ruuvinvääntimien kanssa
- Suurille kuormille hankalissa ruuvauskohteissa (esim. kova puu, metalli, metallilevy)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!