Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Eristetty vääntökärkisarja 6mm TX

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Eristetty vääntökärkisarja 6mm TX

SpeedE®- ja slimVario®-kahvojen kanssa käytettävä 6 mm slimBit-ohutkärki mahdollistaa syvällä olevien ruuvien ruuvaamisen tehokkaasti. Tämä työkalu on testattu standardin IEC 60900 mukaisesti ja sopii jännitteisten osien käsittelyyn 1 000 V AC saakka.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

TX-kärkirasia 6 mm VDE Slim Vario (6005010711) on suunniteltu helpottamaan syvällä olevien ruuvien ruuvausta yhdessä speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa. Tämä työkalu on ihanteellinen jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka, ja sen ohut 6 mm slimBit-ohutkärki takaa tarkan ja tehokkaan työskentelyn. Tuote on testattu standardin IEC 60900 mukaan ja sopii käytettäväksi TX 8, 9,10,15, 20, 25 -kärkien kanssa speedE®, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -työkaluissa. Tämä kärkirasia tarjoaa käyttäjälleen turvallisen ja kätevän työskentelykokemuksen.



  • Syvällä olevien ruuvien ruuvaukseen yhdessä speedE®- tai slimVario®-kahvojen ja slimBit-kärkien kanssa

  • Jännitteisten osien alueella tehtäviin töihin 1 000 V AC saakka

  • 6 mm slimBit-ohutkärkiä saa käyttää vain speedE®-, slimVario®- tai TorqueVario®-S electric -työkaluissa

  • Testattu standardin IEC 60900 mukaan.

  • TX 8, 9,10,15, 20, 25