Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
TX-avainsarja, TX9–TX40 Pro Hold TM
ProGuard-pinnoitettu Protanium-teräksinen TX-avainsarja. ProHold -kärki estää ruuveja tippumasta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pro Hold TX-avainsarja on valmistettu Protanium-teräksestä, joka on 20% vahvempaa kuin perinteinen teräs. ProGuard-pinnoite suojaa avaimia ja parantaa niiden kestävyyttä. Avainten viistetyt reunat liukuvat helposti kantaan, ja tarkat mittatoleranssit takaavat täydellisen sopivuuden. ProHold-kärki estää ruuveja tippumasta, mikä tekee työskentelystä tehokkaampaa ja turvallisempaa.
- TX-päät
- Protanium-teräs, 20% vahvempi kuin perinteinen
- ProGuard -pinnoite
- ProHold -kärki estää ruuveja tippumasta
- Viistetyt avainten reunat liukuvat helposti kantaan
- Tarkat mittatoleranssit
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!